Beli broco motion sensor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)
    Deskripsi:
    Broco Motion Sensor Infrared adalah sensor yang bekerja menggunakan panas infrared dari tubuh manusia, yang dirangkai dengan perangkat elektronik.Detektor infrared akan bekerja mengaktifkan beban lampu saat mendeteksi adanya panas tubuh manusia sehingga lampu menyala. Broco Motion Sensor Infrared cocok untuk digunakan untuk indoor.
    atribut:
    • Ambient Light (lux): < 3 - 2000 LUX (adjustable)
    • Certificate: SNI (Indonesian National Standard)
    • Installation Height (m): 2.2-4
    • Power Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source (V): 220-240
    • Rated Load (W): Max. 800 (Incandescent Bulb) Max. 300 (CFL Lamp)
    • Delay Time: Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 15 minutes ± 2 minutes
    • Detection Distance (m): 6max (room temperature)
    • Detection Movement Speed (m/s): 0.6-1.5
    • Detection Range (⁰): 360
    • Power Consumption (W): ± 0.5
    • Quality: ISO 9001
  2. Broco Sensor Gerak Gelombang Mikro Galleo Series (Motion Sensor)
    Mulai

    Rp209.900

    Broco Sensor Gerak Gelombang Mikro Galleo Series (Motion Sensor)
    Deskripsi:
    Broco Motion Sensor Microwave adalah sensor yang bekerja menggunakan gelombang elektro-magnetik frekuensi tinggi (5.8 Ghz) yang dirangkai dengan perangkat elektronik.Detektor microwave ini memiliki bidang deteksi yang luas dan akan bekerja saat mendeteksi adanya pergerakan manusia. Saat detektor menangkap adanya gerakan maka akan mengaktifkan beban lampu sehingga lampu menyala.Detektor microwave juga memiliki tingkat deteksi yang kuat hingga mampu menembus pintu kayu/PVC, panel kaca dan dinding tipis.Broco Motion Sensor Microwave cocok untuk digunakan indoor atau outdoor dan dapat digunakan untuk fungsi yang lebih luas, seperti untuk alarm, pintu otomatis, dan sensor air terjun.
    atribut:
    • Ambient Light (lux): < 3 - 2000 LUX (adjustable)
    • Detection Movement Speed (m/s): 0.6-1.5
    • Installation Height (m): 2.5-3.5
    • Power Frequency (Hz): 50/60
    • Power Source (V): 220-240
    • Certificate: SNI (Indonesian National Standard)
    • Delay Time: Min. 10 seconds ± 3 seconds, Max. 12 minutes ± 1 minute
    • Detection Distance (m): 1-8 (radius) / (adjustable)
    • Detection Range (⁰): 360
    • HF System: 5.8 Ghz CW radar, 15M band
    • Power Consumption (W): ± 0.9
    • Quality: ISO 9001
  3. SENSOR SWITCH Motion Sensor
    Mulai

    Rp1.899.900

    SENSOR SWITCH Motion Sensor
    Deskripsi:
    Motion Sensors are available with passive infrared (PIR) or ultrasonic (US) technology to automatically turn lights off when occupants leave a room. The sensors can help to prevent wasted energy in unoccupied spaces. Models with adaptive technology are capable of setting adjustments according to seasonal changes, modified airflow, and furniture layout or occupancy pattern changes.
    atribut:
    • UNSPSC: 46171608
  4. SENSOR SWITCH Lighting Control System Sensor (Saklar Sensor Cahaya)
    Mulai

    Rp6.399.900

    SENSOR SWITCH Lighting Control System Sensor (Saklar Sensor Cahaya)
    Deskripsi:
    Occupancy and Photo Sensors for nLight Distributed Intelligence Control Systems are remotely controllable and upgradeable with integrated RJ45 ports. The photo sensors feature automatic set-point configuration for simple calibration. The nLight Control System combines occupancy sensors, daylight sensors, time-based scheduling and manual controls (available separately) in a distributed intelligence platform for network lighting.
    atribut:
    • UNSPSC: 46171608
    • Color - Motion Sensing and Dimming: White
    • Communication Method - Motion Sensing and Dimming: Digital Cat5 Cable
    • Coverage Angle - Motion Sensor (°): 360
    • Includes: (2) Self Tapping Screw
    • Installation Location - Motion Sensor: Ceiling
    • Item - Motion Sensing and Dimming: Motion Sensor
    • Operating Voltage - Motion Sensing and Dimming (V): 12 to 24 DC
    • Standards: Title 24 Compliant; UL and cUL Listed
    • Time Delay - Motion Sensor: 45sec to 25min
    • Time Delay Adjustment Method - Motion Sensor: Adjustable
    • Use With - Motion Sensing and Dimming: Sensor Switch nLight Control System
  5. Philips Motion Sensor (Sensor Gerak)
    Mulai

    Rp559.900

    Philips Motion Sensor (Sensor Gerak)
    Deskripsi:
    The Philips smart LED wireless indoor motion sensor makes automating your lights as easy as walking past-and turns them off when you're gone. Place the sensor, which includes a battery, in an entrance or hallway and set it to turn the lights on or off to your desired settings at certain times.
    atribut:
    • Battery Type: LR6 (AA)
    • Housing Color: White
    • Housing Material: Plastic
    • Ingress protection code: IP20
    • Input Voltage (V): 3
    • Protection Class: Class III
  6. Bardi Smart PIR Motion Sensor (Detektor Gerak)
    Mulai

    Rp289.900

    Bardi Smart PIR Motion Sensor (Detektor Gerak)
    Deskripsi:
    BARDI PIR Motion Sensor merupakan perangkat sensor dari BARDI yang dipergunakan untuk mendeteksi adanya gerakan dan memberikan notifikasi ke aplikasi atau memicu sistem otomasi yang dapat diatur di aplikasi BARDI Smart Home.BARDI PIR Motion Sensor memiliki bentuk kecil namun memiliki kemampuan untuk menangkap gerakan hingga 10M, dengan sudut hingga 128⁰ ke segala arah. Sangat ideal bagi sistem canggih IoT di rumah Anda.BARDI PIR Motion Sensor dapat diintegrasikan dengan semua perangkat BARDI lainnya, seperti Siren Alarm, sehingga ketika BARDI PIR Motion Sensor mendeteksi suatu gerakan maka BARDI Siren Alarm akan berbunyi sesuai dengan pengaturan yang berlaku di dalam aplikasi BARDI Smart Home.
    atribut:
    • Comprehension (m): 10
    • Angle(°): 128
    • Dimensions (mm): 70x45x35.6
  7. Legrand Motion Sensor
    Mulai

    Rp909.900

    Legrand Motion Sensor
    atribut:
    • Color: White
    • Nominal Voltage (V): 240-240
    • Material: Plastic
    • Impact Protection (IK): IK04
    • Operating/Setting Temperature (°C): -10-35
    • Connection Cable Length (mm): 0
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Halogen Free: Yes
    • Label Space/Information Surface: No
    • Storage Temperature (°C): -20-70
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
    • Transparent: No
  8. Legrand PIR 360° Motion Sensor with Directional Head
    Mulai

    Rp4.599.900

    Legrand PIR 360° Motion Sensor with Directional Head
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50-60
    • IP Protection: IP55
    • Nominal Voltage (V): 230-230
    • Mounting Method: Surface mounted
    • Material: Plastic
    • Antimicrobial Treatment: No
    • Connection Cable Length (mm): 0
    • Detection Range: 0-12 m
    • Dimensions (mm): 90x90x85
    • Optimum Mounting Height (m): 2.5
    • Surface Finishing: Glossy
    • Surface Protection: Untreated
    • Transparent: No
  9. Schneider Electric Saklar Sensor Gerak AvatarOn Series (Saklar Otomatis Sensor Gerak)
    Mulai

    Rp989.900

    Schneider Electric Saklar Sensor Gerak AvatarOn Series (Saklar Otomatis Sensor Gerak)
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn E8331PIR3_WE is a PIR occupancy sensor switch with a time delay of 60 seconds. It is a 3 line 200VA switch with a detection angle of 110°. The network frequency of this PIR switch is 50 Hz, 60 Hz. It is 86 mm in width, 86 mm in height and 40.28 mm in depth. And the embedding depth is 35 mm. Flush mounting is supported so that its box can be recessed into the surface and unexposed. Its fixing mode is M4 screw fixing. And its connection terminal is brass pillar. Polycarbonate and zinc plated steel material makes the switch as resistant as possible. It features glossy surface finish, with which fingerprints and smudge marks are easy to remove. Besides, it meets the following standards, CE, IEC 60669-2-1. IP20 level makes the PIR switch as reliable and resistant as possible. The device is UV, dust and oil resistant. It also passed the salt mist test.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polycarbonate, Zinc Plated Steel
    • Product or Component Type: PIR Switch
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 40.28
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): 0 to 40
    • Ambient Air Temperature for Storage (°C): -5 to 60
    • Clamping Connection Capacity (mm²): 2x2.5
    • Colour Tint: White
    • Connections - Terminals: 3 Brass Pillar
    • Device Application: Control
    • Device Mounting: Flush
    • Device Presentation: Complete Product
    • Embedding Depth (mm): 35
    • Environmental Characteristic: UV Resistant, Dust Resistant, Oil Resistant, Salt Mist
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Relative Humidity (%): 10 to 95 Non-Condensing
    • Standards: IEC 60669-2-1:ed. 4.1, 2009, CE
    • Surface Finish: Glossy
  10. NERO Electric Casa X2-Gr Occupancy Sensor
    Mulai

    Rp329.900

    NERO Electric Casa X2-Gr Occupancy Sensor
    atribut:
    • Color: Gray
    • Voltage (V): 220-240
    • Wattage (W): 100
  11. Sunrei Head Lamp
    Mulai

    Rp219.900

    Sunrei Head Lamp
    Deskripsi:
    Headlamp clip topi dari Sunrei yang sangat ringan dan mungil dengan tingkat waterproof IPX5. Dilengkapi fitur sensor gerak dan terdapat strap jika ingin di gunakan langsung di kepalaMerek : SunreiModel no : H150Kategori : headlampLumens : 150 lmKapasitas Baterai : 600mAhBurn Time : 2-24 JamMode Lampu : Flood COB dan Red SOSWarna : Merah / Abu-abuWarna Cahaya : Putih 6500K dan merahMaterial : ABS Engineering PlasticDimensi : 5 x 2 x 3cmBerat :39grIsi Paket :*1x Lampu*1x Strap High Quality*1x Kabel USB Type-C*1x Manual Book + Kartu GaransiParameters :* Fokus Sedang : 70 lumens // 11 meter // 4 jam* Fokus Tinggi : 150 lumens // 19 meter // 2 jam* Fokus Redup : 9 lumens // 4 meter // 24 jam* Red Tinggi : 4 lumens // 0 meter // 15 jam*Red strobe : 0 lumens // 0 meter // 0 jamFitur Produk :*Tingkat waterproof IPX5, terlindungi dari percikan air dan semprotan air bertenaga kecil (low-pressure water jet spray)*Sangat ringan dan berukuran compact, mudah dibawa dan disimpan*Menggunakan Li-Polymer Battery sehingga tidak perlu membawa isi ulang baterai kemana-mana dan dapat diisi daya dengan USB Type-C*Sensor gerak yang mempermudah menyalakan/mematikan headlamp*Terdapat indicator level baterai*Strap yang elastis dan dapat dilepas, mudah dibuka dan nyaman digunakan*Klip agar lampu dapat dijepit di topi atau media lain sebagai lampu signal (tas, jaket, dll)*Cocok digunakan untuk hiking, camping, memancing, running, dan penggunaan sehari-hari (membaca, perbaikan di ruang gelap, mati lampu di rumah tinggal, dll)
  12. BFT Automatic Sliding Door Operator (Mesin Pintu Geser Otomatis)
    Mulai

    Rp54.999.900

    BFT Automatic Sliding Door Operator (Mesin Pintu Geser Otomatis)
    Deskripsi:
    Operator for pedestrian sliding doors with 2 leaf with max weight 120+120 kg. useful passage 2900 mm and crosspiece width 6000 mm. Electrical locking with the holding of the doors at each stop position. WMP rapid assembly profile. Control unit with programming display and autoset system for movement and torque parameters. Incorporated dual channel radio receiver
Daftar Harga broco motion sensor Terbaru November 2026
Broco Sensor Gerak Infra-Merah Galleo Series (Motion Sensor)Rp119.900
Broco Sensor Gerak Gelombang Mikro Galleo Series (Motion Sensor)Rp209.900
SENSOR SWITCH Motion SensorRp1.899.900
SENSOR SWITCH Lighting Control System Sensor (Saklar Sensor Cahaya)Rp6.399.900
Philips Motion Sensor (Sensor Gerak)Rp559.900
Bardi Smart PIR Motion Sensor (Detektor Gerak)Rp289.900
Legrand Motion SensorRp909.900
Broco Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp51.900
Legrand PIR 360° Motion Sensor with Directional HeadRp4.599.900
Schneider Electric Saklar Sensor Gerak AvatarOn Series (Saklar Otomatis Sensor Gerak)Rp989.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)